カンツール
カンツールの 水道・空調配管用工具
カンツールの 配水管掃除用品
Bロッド 6.4mmX1.8m
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10323364
品番
PB-1
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
必要距離の本数を接続して使用します。
最長16本まで接続できます。
用途
公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番
809-2489
材質
鋼線
質量(kg)
0.65
長さ(m)
1.8
ロッド径(Φmm)
6.4