カンツール
カンツールの 水道・空調配管用工具
カンツールの 配水管掃除用品
キネティック・ウォーターラム本体+付属品
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10323477
品番
GKR-A
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
一般的に使用頻度の多いアタッチメントを選別したキットです。
用途
排水管の詰まりの除去
トラスコ品番
475-3143
セット内容
GKR-0(本体)、G-43-4(ラッパ丸ゴム100mm)、G-44(コーキングホース)、G-48(丸ゴム5個組(25、32、40、48、55mm))
幅(mm)
145
質量(kg)
6
高さ(mm)
535
奥行(mm)
105
パイプ径(Φmm)
25〜100
動力
手動
使用空気圧(kg/cm
2
)
0〜12