※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリス・カッター径57mm(10-12mmワイヤー用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10323522 品番SWH-34
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。
グリスカッターの強化型です。
カッターを2枚組み込んでいます。

用途排水管清掃に 仕様カンツールグリス・カッター径57mm(10-12mmワイヤー用) トラスコ品番809-2511 質量(g)90 適合ワイヤ径(Φmm)10、12 刃外径(mm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする