※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カンツール
カンツールの 水道・空調配管用工具
カンツールの 配水管掃除用品
シングル・ワイヤー10mmX20m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10323608
品番
SW1020
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途
排水管清掃に
トラスコ品番
523-7327
適合機種
PH、PCK、FRE
材質
バネ用鋼線
質量(kg)
7.8
ワイヤー径(Φmm)
10
パイプ径(Φmm)
65〜100
使用範囲(m)
20