※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シングル・ワイヤー12mmX23m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10323617 品番SW1223
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。

用途排水管清掃に トラスコ品番523-7335 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)16.7 長さ(m)23 ワイヤー径(Φmm)12 パイプ径(Φmm)75〜150 使用範囲(m)23

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする