カンツール
カンツールの 水道・空調配管用工具
カンツールの 配水管掃除用品
シングル・ワイヤー8mmX8m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10323653
品番
SW0808
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途
排水管清掃に
トラスコ品番
475-3216
適合機種
PH、PCK、FRE
材質
バネ用鋼線
質量(kg)
2.2
長さ(m)
8
ワイヤー径(Φmm)
8
パイプ径(Φmm)
38〜65
使用範囲(m)
8