カンツール
カンツールの 水道・空調配管用工具
カンツールの 配水管掃除用品
ドロップ・ヘッド(6-8mmワイヤー用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10323967
品番
SWH-1
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
ワイヤーアクセサリーです。
スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途
排水管清掃に
トラスコ品番
809-2504
材質
鉄
質量(g)
25
ヘッド径(Φmm)
15
適合ワイヤ径(Φmm)
6、8