カンツール
カンツールの 水道・空調配管用工具
カンツールの 配水管掃除用品
バリュー・ラム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10324064
品番
VGQ-4
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ジェットやワイヤーが使えない場所で役立つ圧縮空気クリーナーです。
両手でらくらく圧搾できます。
付属品
マルチラバーカップ・40cm延長ホース
トラスコ品番
523-7491
幅(mm)
180
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
650
奥行(mm)
180