カンツール
カンツールの 水道・空調配管用工具
カンツールの 配水管掃除用品
フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0608付き
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10324125
品番
FN-1
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。
ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。
仕様
【清掃範囲】8m
トラスコ品番
475-3062
質量(kg)
7.4
材質(本体)
スチール
パイプ径(Φmm)
【清掃能力】25〜50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×200×200
動力
手動
ワイヤー寸法(Φmm×m)
SW0608(6×8)