カンツール
カンツールの 水道・空調配管用工具
カンツールの 配水管掃除用品
フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0810付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10324152
品番
FN-4
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。
ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。
仕様
【清掃範囲】10m
トラスコ品番
475-3097
質量(kg)
8.7
材質(本体)
スチール
パイプ径(Φmm)
【清掃能力】25〜50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×200×200
動力
手動
ワイヤー寸法(Φmm×m)
SW0810(8×10)