カンツール
カンツールの 水道・空調配管用工具
カンツールの 配水管掃除用品
ヘッド取替工具(ピン抜き付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10324292
品番
SWH-10
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ヘッドのロールピンの打ち込み、抜き出し工具です。
小型で持ち運びができるので、現場でのヘッド交換に便利です。
用途
排水管清掃に
仕様
ピン抜き付
トラスコ品番
523-7351
幅(mm)
90
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
55
奥行(mm)
50