※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カンツール
カンツールの 水道・空調配管用工具
カンツールの 止水プラグ
マルチサイズ・テストボール 150-200mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10324308
品番
275-058
参考基準価格(税別)
¥77,800
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ひとつのプラグで複数のサイズの管径に使用可能です。
用途
屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一時的な止水に使用
仕様
マルチサイズ、【プラグ注入圧】0.21MPa
トラスコ品番
523-6576
質量(kg)
1.6
材質(本体)
天然ゴム
呼び径(mm)
150〜200
管径(Φmm)
140〜210
直径×長さL(Φmm×mm)
(収納時)114×356
最高許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.12
最大許容背圧水頭(m)
12
注意
※SSポンプとエアホースがあれば使用出来ますエアーホースを使用しない時は、ペットコックホースを使用してください。
※エアコンプレッサを使用することもできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000