※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カンツール
カンツールの 水道・空調配管用工具
カンツールの 配水管掃除用品
ワイヤー・ブラシ 径34mm(6-8mmワイヤー用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10324703
品番
SWH-7
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。
ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途
排水管清掃に
トラスコ品番
809-2516
材質
鉄
全長(mm)
48.2
質量(g)
20
パイプ径(Φmm)
25〜65
適合ワイヤ径(Φmm)
6、8
ブラシ径(Φmm)
34