※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カンツール
カンツールの 水道・空調配管用工具
カンツールの 配水管掃除用品
ワイヤー・ブラシ 径50mm(10-12mmワイヤー用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10324728
品番
SWH-9
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。
ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途
排水管清掃に
トラスコ品番
809-2518
材質
鉄
全長(mm)
84.2
質量(g)
60
パイプ径(Φmm)
65〜150
適合ワイヤ径(Φmm)
10、12
ブラシ径(Φmm)
50