曜日別特売
2062 Y型カップホイールNDX 呉英製作所 10326277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y型カップホイールNDX

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード10326277品番2062
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
外径(Φmm)98厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)20/15トラスコ品番852-4829幅(mm)6質量(g)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする