※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
呉英製作所
シザースレッド 150
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10326417
品番
2402
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
150
刃厚(mm)
2.2
穴径(Φmm)
22
トラスコ品番
852-3932
質量(g)
290
チップ高さ(mm)
7