※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKURATOOLS(育良精機)
サーメットチップソー用替刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10327117
品番
IS-CC165 (カエバ 165MM)
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
165
刃数
36
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
2
トラスコ品番
805-2701
質量(g)
270