AL-165 スライド丸鋸アルミ用 チップソー チップソージャパン 10327397

スライド丸鋸アルミ用 チップソー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)165
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
刃数(p)64
内容量1個注文コード10327397品番AL-165
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
外径(Φmm)165刃数(p)64穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8適合材アルミトラスコ品番852-3753RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10327415
2022-03-01
用途: アルミ型材等の切断
新装システム株式会社建設業・工事業

2×40㎜のF.Bを切ろうと思ったら使用して直ぐに刃が欠けた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする