曜日別特売
MK235-60 一般木工タテ挽・ヨコ挽 兼用刃 チップソージャパン 10327817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般木工タテ挽・ヨコ挽 兼用刃

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)235
刃厚(mm)2.2
刃数(p)60
内容量1個注文コード10327817品番MK235-60
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
外径(Φmm)235穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.2刃数(p)60トラスコ品番852-3849適合材木工RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10327835
2017-06-02
用途: 薪の切断
株式会社プラックス

少し重い感じがしますが、取り付けてしまえば頑丈な感じでとても良いと思います。
薪の切断はハードな使用にあたると思いますが、十分な剛性があると思います。
切れ味は申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする