LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ ゼットフラッシャー(窒業サイディング用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
80
80
100
110
125
160
180
刃厚(mm)
1.4
1.4
1.6
刃数
16
16
20
22
24
32
36
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10328228
品番
YF 80
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
80
刃数
16
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.4
適合材
窯業サイディング
トラスコ品番
750-9316