※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンターマシン用ブレード10

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10328544 品番 BIM13CL 10
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。

全長(m)30 厚さ(mm)0.9 幅(mm)13 用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断 トラスコ品番810-6664 材質コバルト入りバイメタル 質量(kg)2.8 山数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする