※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フナソー
フナソーの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
フナソーの バンドソー
フナソーの コイルバンドソー
コンターマシン用ブレード10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10328553
品番
BIM5CL 10
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
全長(m)
30
厚さ(mm)
0.9
幅(mm)
5
用途
ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断
トラスコ品番
826-6050
材質
バイメタルハイス
質量(kg)
1.25
山数
10