※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フナソー
フナソーの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
フナソーの バンドソー
フナソーの コイルバンドソー
コンターマシン用ブレード12
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10328578
品番
BIM13C 12
参考基準価格(税別)
¥21,840
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
全長(m)
16
厚さ(mm)
0.65
幅(mm)
13
用途
ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断
トラスコ品番
826-6046
材質
コバルト入りバイメタル
質量(kg)
1.3
山数
12