※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バリアブルコンターマシン用B

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10328675 品番 BIM6CLBA 8/12
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム熔接したブレードで特に難削材、重切削に最適です。
バリアブルは異なったピッチを組み合わせ、切削時の振動が少なく耐久性に優れています。
切削時の振動を最小限に抑える効果があり、パイプ切断、形鋼の切断等に適しています。
山数の組合せ配列を意味したコンビネーション、不等則配列を表した不等ピッチ、バリアブルビッチ(VP)とも言います。

全長(m)30 厚さ(mm)0.900 幅(mm)6 用途ステンレス、アルミをはじめ難削材の切断に 仕様【他社同等品】谷口工業(ミラクルソーレノックス、DIEMASTER型) トラスコ品番810-6663 材質バイメタルハイス 質量(kg)1.44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする