※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
谷テック
谷テックの カッター・メタルソー
谷テックの メタルソー
タニ メタルソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
300
厚さ(mm)
2.5
内径(Φmm)
40
注文コード
10328788
品番
H300X25X40X4
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・厚さ・内径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
300
内径(Φmm)
40
厚さ(mm)
2.5
材質
HSS
トラスコ品番
722-1410
適合機種
V-100
質量(kg)
1.4
ピッチ
4
適合機種メーカー
村橋製作所
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません