谷テック
谷テックの カッター・メタルソー
谷テックの メタルソー
タニ メタルソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
250
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
32
注文コード
10328998
品番
H250X20X32X8
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・厚さ・内径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
250
内径(Φmm)
32
厚さ(mm)
2
材質
HSS
トラスコ品番
722-1240
適合機種
KCM-250・KCM-10/CU-10
質量(kg)
0.8
ピッチ
8
適合機種メーカー
高速電機・日立工機
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません