谷テック
谷テックの カッター・メタルソー
谷テックの メタルソー
タニ メタルソー MSS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
250
刃厚(mm)
2.0
内径(Φmm)
32
注文コード
10329594
品番
M250X20X32X8
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃厚・内径
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種メーカー
高速電機・日立工機
適合機種
KCM-250・KCM-10/CU-10
呼び外径(mm)
250
刃厚(mm)
2.0
内径(Φmm)
32
材質
MSS
トラスコ品番
722-1908
質量(kg)
0.8
刃径(Φmm)
250
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません