曜日別特売
LBS180X60S タニ レーザービームソー 谷テック 10329962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タニ レーザービームソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合材ステンレス用刃数60呼び外径(mm)180注文コード10329962品番LBS180X60S
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び外径(mm)180内径(Φmm)20刃厚(mm)1.2刃数60適合材ステンレス用トラスコ品番722-1878質量(g)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする