※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱耐薬品白衣

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 10329995 品番 CWWCA1-L
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

耐熱アラミド繊維「コーネックス」使用。耐熱、耐薬品に優れ、濃硝酸(90%)でも穴が開きません。
耐熱性に優れ、突然の火走りにも燃え上がりません。
オートクレーブ可能。
前開きタイプ。

材質コーネックス100% サイズL 胸囲(cm)114 着丈(cm)110 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 アズワン品番1-6174-01 オフホワイト 耐熱温度(℃)0〜400 用途研究所・化学工場など。 機能耐熱、難燃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする