フッ素コート白衣

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 10330031 品番 1-7709-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900

フッ素コートした繊維を使用した耐薬品性に優れたウェアーです。
熱伝導率:-5.9call/cm.sec.℃(参考値)
溶融温度:295℃(参考値)

材質ポリエステル/98%、導電糸/2% サイズL 型番CS-MGC-L 適応身長(cm)156〜170 アズワン品番1-7709-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする