アズワン
アズワンの ユニフォーム・シューズ
アズワンの ユニフォーム
アズワンの ドクターコート・診察衣
フッ素コート白衣
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
10330056
品番
1-7709-04
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
フッ素コートした繊維を使用した耐薬品性に優れたウェアーです。
熱伝導率:-5.9call/cm.sec.℃(参考値)
溶融温度:295℃(参考値)
色
白
材質
ポリエステル/98%、導電糸/2%
サイズ
3L
型番
CS-MGC-2XL
適応身長(cm)
171〜185
アズワン品番
1-7709-04