アズワン
アズワンの 手袋・マスク・感染予防
アズワンの エプロン・ガウン 医療・検査用
ナビガードエプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
10330232
品番
0-1517-01
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,362
販売価格(税別)
¥
1,238
バスケットに入れる
色
乳白色
種別
エプロン
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.025
サイズ
フリー
幅(cm)
76
丈(cm)
128
アズワン品番
0-1517-01