※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナパック 倍力レンチ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10331642 品番 E291
参考基準価格(税別)¥97,800 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

高トルクで正確な組み立てが必要な際に重宝される製品です。
1台で締め付け、緩め作業が可能です。
お手持ちのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。

仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番852-2021 材質スチール 質量(kg)2.5 倍率【トルク】1:33(精度±5%) 出力トルク範囲(N・m)1355 入力トルク(N・m)411

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

倍力レンチ・パワーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/343/
2023-03-02

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする