※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エナパック 倍力レンチ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10331676 品番 E393
参考基準価格(税別)¥223,900 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

高トルクで正確な組み立てが必要な際に重宝される製品です。
1台で締め付け、緩め作業が可能です。
お手持ちのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。

仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番852-2024 材質スチール 質量(kg)8.3 倍率【トルク】1/18.5(精度±5%) 出力トルク範囲(N・m)4340 入力トルク(N・m)234

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

倍力レンチ・パワーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/343/
2023-03-02

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする