※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研削(グラインダー)
SHINANO(信濃機販)の エアディスクグラインダー
SI ディスクグラインダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10331895
品番
SI-2505L
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
耐久性に優れたグラインダーです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
空気消費量(m
3
/min)
0.28
ホース取付口
Rc1/4
用途
金属加工後のバリ取り、加工物の面取り、溶接のビード取り
トラスコ品番
580-4850
形状
アングル
全長(mm)
225
質量(kg)
1.92
タイプ
スタンダード
使用空気圧力(MPa)
0.48〜0.68
スロットル方式
レバー
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
125×6×22