※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研削(グラインダー)
SHINANO(信濃機販)の エアディスクグラインダー
SI ディスクグラインダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10331904
品番
SI-2600L
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
耐久性に優れたグラインダーです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
空気消費量(m
3
/min)
0.28
ホース取付口
Rc3/8
用途
金属加工後のバリ取り、加工物の面取り、溶接のビード取り
トラスコ品番
580-4868
形状
アングル
全長(mm)
337
質量(kg)
3.24
タイプ
重研削向け
使用空気圧力(MPa)
0.48〜0.68
スロットル方式
レバー
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
180×6×22