※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京オートマック
東京オートマックの 電動工具・充電工具アクセサリー
東京オートマックの 切断/切削
東京オートマックの 木工切削
チーゼルワイス用 剥離刃 SK刃 幅80mm スリット無し
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10332394
品番
SK-SURINASI-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
チーゼルワイスCH-80型に1枚標準セットされている剥離用刃物です。
用途
剥離作業
仕様
スリット有り
トラスコ品番
852-2919
材質
SK材
形状
平
質量(g)
28
刃長(mm)
45
刃幅(mm)
80
刃厚(mm)
1
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません