※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チーゼルワイス用 剥離刃 SK刃 幅80mm スリット有り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10332403 品番SK-SURIARI-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

チーゼルワイスCH-80型に1枚標準セットされている剥離用刃物です。
刃幅80mmの半分の部分にスリットが入っており半分に折れ、刃幅40mmとして使用できます。

用途剥離作業 仕様スリット無し トラスコ品番852-2918 材質SK材 形状 質量(g)28 刃長(mm)45 刃幅(mm)80 刃厚(mm)1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする