※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京オートマック
東京オートマックの 電動工具・充電工具アクセサリー
東京オートマックの 切断/切削
東京オートマックの 木工切削
チーゼルワイス用 木彫刃(三角90度 幅40mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10332412
品番
TN4070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途
木彫彫刻
仕様
三角90度
トラスコ品番
852-2920
適合機種
CH-80
材質
安来鋼×青紙1号
質量(g)
46
刃幅(mm)
40
注意
※木彫専用の彫刻刃物です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません