※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京オートマック
東京オートマックの 電動工具・充電工具アクセサリー
東京オートマックの 切断/切削
東京オートマックの 木工切削
ハイススクレーパー 幅21ミリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10332437
品番
HSSC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途
木彫刻、木彫彫刻、塗装・接着剤剥がし
トラスコ品番
799-9151
適合機種
HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2
材質
安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)
形状
平
全長
47
質量(g)
10
刃幅(mm)
21
刃厚(mm)
2.2
注意
※HHD-10は刃幅12mmまで、KHD-2は刃幅10mmまでです。