※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
亀倉精機
亀倉精機の 電動工具・充電工具アクセサリー
亀倉精機の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
亀倉精機の 締め付け/穴あけ用部品
BNCコネクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10332647
品番
ZO-11296
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
付属品
シャフト、ナット
トラスコ品番
852-2579
適合機種
HP-1/HP-2
材質
特殊鋼
質量(g)
370
タイプ
BNCコネクター
能力(mm)
鋼板(SS400)t1.6
穴寸法(Φmm)
11.2×9.6
案内穴径(Φmm)
9