※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
亀倉精機
亀倉精機の 電動工具・充電工具アクセサリー
亀倉精機の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
亀倉精機の 締め付け/穴あけ用部品
Dサブコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10332665
品番
EJX-15
参考基準価格(税別)
¥66,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
適合機種
HP-1/HP-2
材質
特殊鋼
付属品
シャフト、ナット
穴寸法(Φmm)
33.32×28.6×11.5
能力(mm)
鋼板(SS400)t1.6
タイプ
Dサブコネクター15ピン
案内穴径(Φmm)
11
質量(g)
470
トラスコ品番
852-2139