※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
亀倉精機
亀倉精機の 電動工具・充電工具アクセサリー
亀倉精機の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
亀倉精機の 締め付け/穴あけ用部品
Dサブコネクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10332692
品番
EJX-50
参考基準価格(税別)
¥98,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
適合機種
HP-1/HP-2
材質
特殊鋼
付属品
シャフト、ナット
穴寸法(Φmm)
61.11×56.0×11.5
能力(mm)
鋼板(SS400)t1.6
タイプ
Dサブコネクター50ピン
案内穴径(Φmm)
13
質量(g)
700
トラスコ品番
852-2142