※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
亀倉精機
亀倉精機の 電動工具・充電工具アクセサリー
亀倉精機の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
亀倉精機の ポンチ/ダイス
HP-3用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
丸穴
穴サイズ(mm)
27.3
注文コード
10332753
品番
22-3/4"
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・穴サイズ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
トラスコ品番
824-8317
適合機種
NP-2、HP-3
材質
特殊鋼
質量(g)
170
タイプ
丸穴
能力(mm)
t2.3(鋼板SS400)
穴サイズ(mm)
27.3
適合シャフト
HP-3/4-3/8
案内穴径(Φmm)
11