※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP-3用替刃

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ丸穴 穴サイズ(mm)32.8 注文コード10332787 品番31-1 1/4"
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はタイプ・穴サイズなど26種類から選べます 他の種類を見る

特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。

トラスコ品番824-8311 適合機種NP-2、HP-3 材質特殊鋼 質量(g)240 タイプ丸穴 能力(mm)t3.2(鋼板SS400) 穴サイズ(mm)32.8 適合シャフトHP-3/4-3/4 案内穴径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする