※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP-3用替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ丸穴 穴サイズ(mm)64.5 注文コード10332848 品番63-2 1/2"
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はタイプ・穴サイズなど26種類から選べます 他の種類を見る

特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。

トラスコ品番824-8314 適合機種NP-2、HP-3 材質特殊鋼 質量(kg)1 タイプ丸穴 能力(mm)t2.3(鋼板SS400) 穴サイズ(mm)64.5 適合シャフトHP-3/4-3/4 案内穴径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする