亀倉精機
亀倉精機の 電動工具・充電工具アクセサリー
亀倉精機の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
亀倉精機の ポンチ/ダイス
HP-3用替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
角穴
穴サイズ(mm)
35×35
注文コード
10332927
品番
NP35KA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・穴サイズ
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
付属品
シャフト、ナット、アダプター
トラスコ品番
824-8342
適合機種
NP-2、HP-3
材質
特殊鋼
質量(g)
940
タイプ
角穴
能力(mm)
t3.2(鋼板SS400)
穴サイズ(mm)
35×35
適合シャフト
KA-11-12
案内穴径(Φmm)
16