※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
亀倉精機
亀倉精機の 電動工具・充電工具アクセサリー
亀倉精機の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
亀倉精機の ポンチ/ダイス
パワーマンジュニア標準替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
丸穴
トラスコ品番
824-8266
注文コード
10333478
品番
HP-60B
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・トラスコ品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
824-8266
適合機種
HP-1、HP-2
材質
特殊鋼
質量(g)
850
タイプ
丸穴
刃形
丸刃
能力(mm)
t1.6(鋼板SS400)
穴寸法(Φmm)
60
適合シャフト
HP-M-14
案内穴径(Φmm)
15