※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
亀倉精機
亀倉精機の 電動工具・充電工具アクセサリー
亀倉精機の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
亀倉精機の ポンチ/ダイス
パワーマンジュニア標準替刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
丸穴
トラスコ品番
852-2217
注文コード
10333514
品番
HP-64B
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・トラスコ品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
852-2217
適合機種
HP-1、HP-2
材質
特殊鋼
質量(kg)
1
タイプ
丸穴
刃形
丸刃
能力(mm)
鋼板(SS400)t1.6
穴寸法(Φmm)
64
適合シャフト
HP-M-14
案内穴径(Φmm)
Φ15mm