※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
亀倉精機
亀倉精機の 電動工具・充電工具アクセサリー
亀倉精機の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
亀倉精機の ポンチ/ダイス
ポートパンチャーRW-M2用替刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(Φmm)
12
トラスコ品番
824-8329
注文コード
10333742
品番
R12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
穴径・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
RW-M2に対応しています。
材質
特殊鋼
穴径(Φmm)
12
適合機種
RW-M2、RW-M2A
タイプ
丸穴
仕様
ステンレス、鉄共用
質量(g)
180
トラスコ品番
824-8329
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10333742
R12
13263007
R12
ポートパンチャーRW-M2用替刃
亀倉精機
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)